pagina iniziale

HAGER - HAGSPB015D CARTUCCIA L-N IN 5KA IMAX 15KA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPB015D CARTUCCIA L-N IN 5KA IMAX 15KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515339

Codice prodotto

HAGSPB015D

Cod. produttore

SPB015D

Produttore

HBO

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

415 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello - HAGSPB015D - CARTUCCIA L-N IN 5KA IMAX 15KA