HAGER - HAGSPB013 CARTUCCIA 40KA T2 IT 440V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.35 kV
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Confezione
1 PZ
EAN
3250615515193
Codice prodotto
HAGSPB013
Cod. produttore
SPB013
Produttore
HBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.35 kV
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Livello di protezione L-N:
1.35 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20