pagina iniziale

HAGER - HAGSPA911 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5CON CONT AUX

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPA911 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5CON CONT AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Livello di protezione - 1.2 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615515162

Codice prodotto

HAGSPA911

Cod. produttore

SPA911

Produttore

HBO

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

415 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Livello di protezione:

1.2 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

Tensione nominale DC:

0 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione L-PE:

1.7 kV

Livello di protezione N-PE:

1.7 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Dimensione / Misura:

2 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia tipo/modello - HAGSPA911 - SPD T1 T2 2P TN-S TT 12 5CON CONT AUX