HAGER - HAGSPA212 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 415 V
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3250615513175
Codice prodotto
HAGSPA212
Cod. produttore
SPA212
Produttore
HBO
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
415 V
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE:
2.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
39 kJ/Ohm
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Dimensione / Misura:
2 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2 e 3
Fusible di backup integrato:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
sì
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20