HAGER - HAGSPA081 CARTUCCIA L-N/PEN 350V 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250615514820
Codice prodotto
HAGSPA081
Cod. produttore
SPA081
Produttore
HBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Altre configurazioni di rete:
no
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
240 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Fusible di backup integrato:
no
Adatto per uso all'esterno:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


