HAGER - HAGSFT440 COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 4
Corrente nominale - 40 A
Confezione
3 PZ
EAN
3250615510945
Codice prodotto
HAGSFT440
Cod. produttore
SFT440
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
4
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.6 kA
Potere di interruzione:
0.846 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20