HAGER - HAGSFT240 COMMUT 1-0-2 2 POLI 40A 2 MOD COM ALTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615510921
Codice prodotto
HAGSFT240
Cod. produttore
SFT240
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.6 kA
Potere di interruzione:
0.846 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20