HAGER - HAGSFT132 COMMUT 1-0-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Deviatore 
- Numero di contatti NO - 0 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 1 
- Corrente nominale - 32 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615510839
Codice prodotto
HAGSFT132
Cod. produttore
SFT132
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.48 kA
Potere di interruzione:
0.677 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


