HAGER - HAGSFT125 COMMUT 1-0-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Interruttori non automatici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250615510747
Codice prodotto
HAGSFT125
Cod. produttore
SFT125
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.375 kA
Potere di interruzione:
0.529 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20