HAGER - HAGSFM132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD SENZA COM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Grado di protezione IP frontale - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
3250615510877
Codice prodotto
HAGSFM132
Cod. produttore
SFM132
Produttore
HBO
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite