HAGER - HAGSFL216 DEVIAT 1-2 2 POLI 16A 2 MOD COM BASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore commutatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 16 A
Confezione
6 PZ
EAN
3250615510730
Codice prodotto
HAGSFL216
Cod. produttore
SFL216
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore commutatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
10 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.24 kA
Potere di interruzione:
0.34 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


