HAGER - HAGSFH132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 1 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A 
- Grado di protezione IP frontale - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615510853
Codice prodotto
HAGSFH132
Cod. produttore
SFH132
Produttore
HBO
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite