HAGER - HAGSFB116 COMMUT 1-0-2 1 POLO 16A 1 MOD COM BASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore commutatore 
- Numero di contatti NO - 0 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 1 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615510709
Codice prodotto
HAGSFB116
Cod. produttore
SFB116
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore commutatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
10 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.24 kA
Potere di interruzione:
0.34 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20