HAGER - HAGSBN499 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 125A 4 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 125 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615510037
Codice prodotto
HAGSBN499
Cod. produttore
SBN499
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
4
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20