HAGER - HAGSBN340 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 40A 3 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 3 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 40 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615510181
Codice prodotto
HAGSBN340
Cod. produttore
SBN340
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20