HAGER - HAGSBB225 INT NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD + SPIA LUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione 
- Numero di contatti NO - 2 
- Numero di contatti NC - 0 
- Corrente nominale - 25 A 
- Numero di poli - 2 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615511737
Codice prodotto
HAGSBB225
Cod. produttore
SBB225
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20