HAGER - HAGSBB125 INT NON AUT 1 POLO 25A 1 MOD + SPIA LUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 0 
- Corrente nominale - 25 A 
- Numero di poli - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250615511683
Codice prodotto
HAGSBB125
Cod. produttore
SBB125
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


