HAGER - HAGSA480 INT. NONAUT 4P 80A ACCESS + 1C.AUX 4.5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 80 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250615514806
Codice prodotto
HAGSA480
Cod. produttore
SA480
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
4
Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 80 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din


