HAGER - HAGSA280 INT. NONAUT 2P 80A ACCESS + 1C.AUX 2.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 80 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250615512802
Codice prodotto
HAGSA280
Cod. produttore
SA280
Produttore
HBO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20