pagina iniziale

HAGER - HAGLF325PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 25A 600V D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF325PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 25A 600V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061622

Codice prodotto

HAGLF325PV

Cod. produttore

LF325PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 25 A 600 V Dc