pagina iniziale

HAGER - HAGLF315PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 15A 1000V

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF315PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 15A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061615

Codice prodotto

HAGLF315PV

Cod. produttore

LF315PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Fusibile Cilindrico Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 15 A 1000 V Dc