pagina iniziale

HAGER - HAGLF306PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 6A 1000V D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGLF306PV FUSIBILE FOTOVOLTAICO 10.3X38 6A 1000V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250614061530

Codice prodotto

HAGLF306PV

Cod. produttore

LF306PV

Produttore

HBO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

6 A

Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 6A