HAGER - HAGL502PV PORTAFUSIBILE FOT. 10.3X38 2P 2M 1000V D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 32 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
3250614124822
Codice prodotto
HAGL502PV
Cod. produttore
L502PV
Produttore
HBO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
32 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
30 kA
Portafusibile Sez. Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 2 Poli 32 A 1000 V Dc 2 M. Din