HAGER - HAGL501PV PORTAFUSIBILE FOT. 10.3X38 1P 1M 1000V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 32 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
3250614124815
Codice prodotto
HAGL501PV
Cod. produttore
L501PV
Produttore
HBO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
32 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
30 kA
Portafusibile Sez. Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 1 Polo 32 A 1000 V Dc 1 M. Din


