HAGER - HAGL2242 CANALETTA FLESSIBILE ADESIVA L500 B45XH4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 45 mm
Larghezza - 43 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva
Privo di alogeni - sì
Confezione
40 PZ
EAN
4012740190527
Codice prodotto
HAGL2242
Cod. produttore
L2242
Produttore
HBO
Altezza:
45 mm
Larghezza:
43 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Pellicola adesiva
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
4.5 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
44 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì
Sezione utile:
620 mm²