pagina iniziale

HAGER - HAGKN99E 10 PONTICELLI PARALLELO MORSETTIERE TERR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKN99E 10 PONTICELLI PARALLELO MORSETTIERE TERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Colore - Giallo-Verde

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613849207

Codice prodotto

HAGKN99E

Cod. produttore

KN99E

Produttore

HBO

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

63 A

Colore:

Giallo-Verde

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

230 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

10 PONTICELLI PARALL MORSETT TERRA