pagina iniziale

HAGER - HAGKDN463B BARR. A FORCELLA 4P 63A 1 MT

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKDN463B BARR. A FORCELLA 4P 63A 1 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 997.5 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 57

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613740979

Codice prodotto

HAGKDN463B

Cod. produttore

KDN463B

Produttore

HBO

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

997.5 mm

Adatto per numero di dispositivi:

57

Passo modulare:

18 mm

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)