HAGER - HAGKDN363B BARR. A FORCELLA 3P 63A 1 MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 997.5 mm
Adatto per numero di dispositivi - 57
Confezione
20 PZ
EAN
3250613740962
Codice prodotto
HAGKDN363B
Cod. produttore
KDN363B
Produttore
HBO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
997.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V