HAGER - HAGKB263C BARR. A PUNTALE 2P 63A 24M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 420 mm
Larghezza in numero di moduli - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Barrette di cablaggio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250613720346
Codice prodotto
HAGKB263C
Cod. produttore
KB263C
Produttore
HBO
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
420 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Sezione:
10 mm²
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV