HAGER - HAGKB190C BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 420 mm
Sezione - 20 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
3250613720315
Codice prodotto
HAGKB190C
Cod. produttore
KB190C
Produttore
HBO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
420 mm
Sezione:
20 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V