HAGER - HAGJP015 COPRIFORO A BANDA 18M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 18 mm
Superficie - Verniciato
Numero RAL - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
3250613560157
Codice prodotto
HAGJP015
Cod. produttore
JP015
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
18 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL:
9010
Mostrina Coprimodulo A Clip Ral9010 18 Mod Per Centralini