pagina iniziale

HAGER - HAGHZC104 PROL. DA 320 MM PER INT. DA 80 A 160 A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHZC104 PROL. DA 320 MM PER INT. DA 80 A 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613362317

Codice prodotto

HAGHZC104

Cod. produttore

HZC104

Produttore

HBO

Lunghezza:

320 mm

Prolunga 320 Mm Per Commutatori Da 100-160 A