HAGER - HAGHYT201H BASE VERSIONE RIMOVIBILE P250 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 250 A
Numero di poli - 4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
3250613197117
Codice prodotto
HAGHYT201H
Cod. produttore
HYT201H
Produttore
HBO
Corrente nominale In:
250 A
Numero di poli:
4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone


