HAGER - HAGHXW041HK COM MOT X/P630 100-120VDC AUTRES/CHIAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...120 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613200848
Codice prodotto
HAGHXW041HK
Cod. produttore
HXW041HK
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...120 V