HAGER - HAGHXT048H COMANDO MOTORE P250 48VDC AUTORESET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Tipo di interruttore - Azionamento a motore 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250613155049
Codice prodotto
HAGHXT048H
Cod. produttore
HXT048H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V


