HAGER - HAGHXT045H COM MOTORE P250 200-220VAC/DC AUTORESET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...220 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613154981
Codice prodotto
HAGHXT045H
Cod. produttore
HXT045H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...220 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...220 V