HAGER - HAGHXT041HK COM MOT P250 100-110VAC/DC AUTRES/CHIAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...110 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613154912
Codice prodotto
HAGHXT041HK
Cod. produttore
HXT041HK
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...110 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...110 V