HAGER - HAGHXT041H COM MOTORE P250 100-110VAC/DC AUTORESET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...110 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613154905
Codice prodotto
HAGHXT041H
Cod. produttore
HXT041H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...110 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...110 V