HAGER - HAGHXT040HK COM MOTORE P250 24VDC AUTORESET/CHIAVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613154899
Codice prodotto
HAGHXT040HK
Cod. produttore
HXT040HK
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V