HAGER - HAGHXF042H COMANDO A MOTORE H1600 110-240VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613370480
Codice prodotto
HAGHXF042H
Cod. produttore
HXF042H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V