HAGER - HAGHXE011H BOBINA MINIMA TENSIONE H1000-H1600 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Numero di contatti NO - 0 
- Numero di contatti NC - 0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250613152154
Codice prodotto
HAGHXE011H
Cod. produttore
HXE011H
Produttore
HBO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


