HAGER - HAGHXB031H MANOVRA ROTATIVA RINVIATA X250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - sì
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613346492
Codice prodotto
HAGHXB031H
Cod. produttore
HXB031H
Produttore
HBO
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Manovra Rotativa Rinviata Per X250