pagina iniziale

HAGER - HAGHXA055H BOB MIN TEN RIT X/P160-X/P630 380-450VAC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA055H BOB MIN TEN RIT X/P160-X/P630 380-450VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...450 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613346577

Codice prodotto

HAGHXA055H

Cod. produttore

HXA055H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...450 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...450 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore di minima tensione tipo/modello - HAGHXA055H - BOB MIN TEN RIT X P160-X P630 380-450VAC