pagina iniziale

HAGER - HAGHW1W408FS ACB NON AUTOMATICO HW1 800A 4P FISSO

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHW1W408FS ACB NON AUTOMATICO HW1 800A 4P FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613237172

Codice prodotto

HAGHW1W408FS

Cod. produttore

HW1W408FS

Produttore

HBO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

440...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP2X

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

800 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

800 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

55 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

360 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

346 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

313 mm

Interruttore aperto ACB non automatico HW1 800A 4P fisso