pagina iniziale

HAGER - HAGHCA161H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 4P 160A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHCA161H INTERR MANOVRA SEZIONATORE X160 4P 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori differenziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250613136666

Codice prodotto

HAGHCA161H

Cod. produttore

HCA161H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE X160 4POLI 160A