HAGER - HAGHA780080 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B80XH80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
EAN
4012740199308
Codice prodotto
HAGHA780080
Cod. produttore
HA780080
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
5198 mm²
Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B80Xh80


