HAGER - HAGHA760100 CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B100XH60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
4012740199223
Codice prodotto
HAGHA760100
Cod. produttore
HA760100
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
4608 mm²
Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh60


