pagina iniziale

HAGER - HAGHA452 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 160A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHA452 SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613114527

Codice prodotto

HAGHA452

Cod. produttore

HA452

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

80 kW

Motorizzazione integrata:

no

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 160 A