HAGER - HAGFU72LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1287 168MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 1287 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612711062
Codice prodotto
HAGFU72LN
Cod. produttore
FU72LN
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
1287 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
150 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
168
Colore:
Bianco
Numero di righe:
7
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri


