HAGER - HAGFU62GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1050 144M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 1137 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 182 mm
Larghezza in numero di moduli - 24
Confezione
1 PZ
EAN
3250612710997
Codice prodotto
HAGFU62GN
Cod. produttore
FU62GN
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
1137 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
182 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
Altri
Con serratura:
no
Numero di moduli:
144
Numero di righe:
6
Profondità di incasso:
182 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
1 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
Numero RAL:
9010
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri